Motion
JR60X68X25
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00123794
N° MFRJR60X68X25
Prix50.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 68 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00123794
N° MFRJR60X68X25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JR60X68X25 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    JR
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR60X68X25
  • CUP_NON
    605790212802
  • Poids
    0.34 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif