JR60X70X25
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 70 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00123807
N° MFRJR60X70X25
Prix69.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 70 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00123807
N° MFRJR60X70X25
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
Prix69.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JR60X70X25 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    JR
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Roulement compatible
    NAXK70
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR60X70X25
  • CUP_NON
    605790208751
  • Poids
    0.56 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif