Motion
IR90X100X36

INA (Schaeffler)
IR90X100X36

Anneau intérieur - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 100 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00123881
N° MFRIR90X100X36
Prix224.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR90X100X36

Anneau intérieur - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 100 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00123881
N° MFRIR90X100X36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix224.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR90X100X36-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR90X100X36
  • CUP_NON
    4012802044980
  • Poids
    0.899 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif