IR95X105X36

INA (Schaeffler)
IR95X105X36

Anneau intérieur - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 105 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00123895
N° MFRIR95X105X36
Prix295.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
IR95X105X36

Anneau intérieur - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 105 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00123895
N° MFRIR95X105X36
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
Prix295.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR95X105X36-XL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR95X105X36
  • CUP_NON
    4012802045024
  • Poids
    0.950 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif