NA 2200.2RS

SKF
NA 2200.2RS

Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, 10 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00124001
N° MFRNA 2200.2RS
Prix134.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 2200.2RS

Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, 10 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00124001
N° MFRNA 2200.2RS
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
Votre prix134.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN NA 2200 2RS

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    17 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • CUP_NON
    7316577011909
  • Poids
    0.14 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues