Motion
NA2200-X-2RSR

INA (Schaeffler)
NA2200-X-2RSR

Rouleau à fourche plate - 30 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 14 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00124005
N° MFRNA2200-X-2RSR
Prix131.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NA2200-X-2RSR

Rouleau à fourche plate - 30 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 14 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00124005
N° MFRNA2200-X-2RSR
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
Prix131.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA2200-X-2RSR

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1570 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802424157
  • Poids
    0.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif