Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau30 mm
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Largeur du rouleau14 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale1910 lbf
- Capacité de charge statique radiale2120 lbf
- Rpm max.9400 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790192111
- Poids0.13 lb