NA2202.2RS
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 13.80 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124026
N° MFRNA2202.2RS
Prix104.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 13.80 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124026
N° MFRNA2202.2RS
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
Prix104.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA2202.2RS BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    13.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3260 lbf
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790204814
  • Poids
    0.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif