NA2202.2RS.DZ

JTEKT Koyo (NRB)
NA2202.2RS.DZ

Rouleau à fourche plate - 35 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 13.80 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00124031
N° MFRNA2202.2RS.DZ
Prix117.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
NA2202.2RS.DZ

Rouleau à fourche plate - 35 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 13.80 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00124031
N° MFRNA2202.2RS.DZ
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
Prix117.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA2202.2RS.DZ BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    13.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3260 lbf
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790213335
  • Poids
    0.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif