Motion
NA2203.2RS.DZ

JTEKT Koyo (NRB)
NA2203.2RS.DZ

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 17 mm d’alésage, 15.80 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00124042
N° MFRNA2203.2RS.DZ
Prix117.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
NA2203.2RS.DZ

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 17 mm d’alésage, 15.80 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00124042
N° MFRNA2203.2RS.DZ
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
Prix117.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA2203.2RS.DZ BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Largeur du rouleau
    15.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790192135
  • Poids
    0.25 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif