Aperçu
Description du fabricant
NA 4901 BRG
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné avec bague intérieure
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur24 mm
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale2700 lbf
- Rpm max.28000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieNA49
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790192180
- Poids0.07 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité