NA4902-2RSR

INA (Schaeffler)
NA4902-2RSR

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 13 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124155
N° MFRNA4902-2RSR
Prix110.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NA4902-2RSR

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 13 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124155
N° MFRNA4902-2RSR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA4902-2RSR-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    NA
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • CUP_NON
    4012802735017
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif