Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné avec bague intérieure
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale4790 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale5730 lbf
- Rpm max.18000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieNA49
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790187629
- Poids0.18 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles