NA4904UU
NA4904UU
N° D’ARTICLE MI00124186
N° MFRNA4904UU
Prix89.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NA4904UU
N° D’ARTICLE MI00124186
N° MFRNA4904UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA4904UU BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Avec joints
  • Anneau intérieur

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    2 Joints
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    18000 N
  • Capacité de charge statique
    20500 N
  • Série
    NA49
  • Catalogue du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif