Aperçu
Description du fabricant
NA4906 BRG
- Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
- Anneau intérieur
Spécifications
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureOuvert
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge dynamique25200 N
- Capacité de charge statique34700 N
- SérieNA49
- Catalogue du fabricant
- Pays d’origineJP
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité