Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné avec bague intérieure
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge statique radiale8090 lbf
- Rpm max.13000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieNA49
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- CUP_NON605790200809
- Poids0.25 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles