Motion
NA4906A.2RS

JTEKT Koyo (NRB)
NA4906A.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI00124216
N° MFRNA4906A.2RS
Prix113.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
NA4906A.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI00124216
N° MFRNA4906A.2RS
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
Votre prix113.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA 4906A.2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5060 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    6740 lbf
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NA49
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • CUP_NON
    605790187636
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif