Motion
NA4907A.2RS

JTEKT Koyo (NRB)
NA4907A.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 21 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI00124228
N° MFRNA4907A.2RS
Prix126.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
NA4907A.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 21 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI00124228
N° MFRNA4907A.2RS
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
Votre prix126.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA 4907A.2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6540 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    9980 lbf
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NA49
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • CUP_NON
    605790192197
  • Poids
    0.41 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif