Motion
NA4908A.2RS

JTEKT Koyo (NRB)
NA4908A.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 23 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI00124244
N° MFRNA4908A.2RS
Prix185.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
NA4908A.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 23 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI00124244
N° MFRNA4908A.2RS
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
Prix185.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NA 4908A.2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8680 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    12800 lbf
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NA49
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • CUP_NON
    605790192203
  • Poids
    0.55 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif