Motion
NA 4910.2RS

SKF
NA 4910.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 23 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI00124267
N° MFRNA 4910.2RS
Prix341.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4910.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 23 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI00124267
N° MFRNA 4910.2RS
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
Prix341.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN NA 4910 2RS

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40.2 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    69.5 kN
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    NA
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577012197
  • CUP_NON
    7316577012197
  • Poids
    0.69 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues