Motion
NA 4919

SKF
NA 4919

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124319
N° MFRNA 4919
Prix1,228.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4919

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124319
N° MFRNA 4919
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
Votre prix1,228.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN NA 4919

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    114 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    270 kN
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NA
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577115782
  • CUP_NON
    7316577115782
  • Poids
    3.12 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues