Motion
NA 4926

SKF
NA 4926

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124342
N° MFRNA 4926
Prix2,524.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4926

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124342
N° MFRNA 4926
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
Prix2,524.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN NA 4926

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    198 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    480 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Brides
    Pas de bride
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577115829
  • CUP_NON
    7316577115829
  • Poids
    8.98 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues