Motion
KR 16

SKF
KR 16

Tête à fentes pour suiveur de cames de la série KR, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm, longueur de goujon de 16 mm, ouverte, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00124361
N° MFRKR 16
Prix177.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 16

Tête à fentes pour suiveur de cames de la série KR, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm, longueur de goujon de 16 mm, ouverte, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00124361
N° MFRKR 16
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
Prix177.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM KR 16

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    16
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Taille hexagonale
    4 mm
  • Taille du filetage
    M6
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Longueur totale
    28 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.14 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3.2 kN
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête
  • Série
    KR
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577011367
  • CUP_NON
    7316577011367
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues