Motion
KR19-PP
Came suiveur de 19 mm de diamètre, 11 mm de largeur, goujon de 8 mm de diamètre, goujon de 3/4 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00124377
N° MFRKR19-PP
Price$136.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveur de 19 mm de diamètre, 11 mm de largeur, goujon de 8 mm de diamètre, goujon de 3/4 po de longueur, scellée
N° D’ARTICLE MI00124377
N° MFRKR19-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$136.63/each

Aperçu

Description du fabricant
KR19-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Longueur du goujon
    3/4 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    11/16 po
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Capacité de charge dynamique radiale
    790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    880 lbf
  • Couple
    5.9 pi-lb
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête
  • CUP_NON
    4012802417593
  • Poids
    0.09 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif