Motion
1619151001

McGill (RRX)
1619151001

Suiveurs de cames plats et à tête plate MCFR 19 S - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm, longueur de goujon de 20 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00124378
N° MFR1619151001
Price$113.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
1619151001

Suiveurs de cames plats et à tête plate MCFR 19 S - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm, longueur de goujon de 20 mm, scellé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00124378
N° MFR1619151001

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix113.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCFR-19S
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillé) Éléments de roulement du pointeau Trou d’emplacement Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    19
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    931 lbf
  • Rpm max.
    15500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 19 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166015510
  • CUP_NON
    726166015510
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif