Motion
KR 22 B

SKF
KR 22 B

Tête hexagonale suiveur de cames - série KR, diamètre de rouleau de 22 , largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, ouverte, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00124397
N° MFRKR 22 B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 22 B

Tête hexagonale suiveur de cames - série KR, diamètre de rouleau de 22 , largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, ouverte, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00124397
N° MFRKR 22 B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KR 22 B

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    22
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille hexagonale
    4 mm
  • Taille du filetage
    M10 X 1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Longueur totale
    36 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5 kN
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Série
    KR
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571594590
  • CUP_NON
    7316571594590
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues