Motion
NA 69/32

SKF
NA 69/32

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI00124404
N° MFRNA 69/32
Prix230.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 69/32

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI00124404
N° MFRNA 69/32
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
Prix230.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN NA 69/32

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Nombre de lignes
    2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12364 lbf
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Capacité de charge statique radiale
    20233 lbf
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    NA
  • Dégagement interne
    CN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.63 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues