Motion
KR 26

SKF
KR 26

Came suiveuse – Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00124420
N° MFRKR 26
Prix194.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 26

Came suiveuse – Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00124420
N° MFRKR 26
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
Prix194.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM KR 26

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1003 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1371 lbf
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    KR
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.153 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues