KR 30 B

SKF
KR 30 B

Tête hexagonale suiveur de cames - série KR, diamètre de rouleau de 30 , largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, ouverte, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00124439
N° MFRKR 30 B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 30 B

Tête hexagonale suiveur de cames - série KR, diamètre de rouleau de 30 , largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, ouverte, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00124439
N° MFRKR 30 B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KR 30 B

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    30
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille hexagonale
    4 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Longueur totale
    40 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6.44 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    8 kN
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, montant à l’extrémité
  • Série
    KR
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571590004
  • CUP_NON
    7316571590004
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif