Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (en cage) Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau30
- Largeur du rouleau14 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon12 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM12x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale1542 lbf
- Capacité de charge statique radiale1810 lbf
- Rpm max.9600 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 30 SX
- Numéro CUP du fabricant726166018924
- CUP_NON726166018924
- Poids0.25 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables