KR32-X-PP
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00124463
N° MFRKR32-X-PP
Prix192.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 32 mm, largeur de rouleau de 14 mm, diamètre de goujon de 12 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00124463
N° MFRKR32-X-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix192.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KR32-X-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    12 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2020 lbf
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    4012802427912
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif