Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau32 mm
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Largeur du rouleau11.8 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Capacité de charge statique radiale2680 lbf
- Rpm max.5800 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790205859
- Poids0.13 lb