STO12ZZ
Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 16 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124496
N° MFRSTO12ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 16 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124496
N° MFRSTO12ZZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HK1216.2RS.AS1 TASSE DRAPÉE CAGED BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur du rouleau
    16 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2680 lbf
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790269967
  • Poids
    0.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif