Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau40 mm
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Largeur du rouleau20 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureBlindé
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4270 lbf
- Capacité de charge statique radiale5240 lbf
- Rpm max.5600 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790193286
- Poids0.32 lb