STO20
Rouleau à fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 15.80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124526
N° MFRSTO20
Prix109.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 15.80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124526
N° MFRSTO20
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
Prix109.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
STO20

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    15.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4850 lbf
  • Rpm max.
    6110 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012801612449
  • Poids
    0.40 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif