STO20
Rouleau à fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 15.80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124529
N° MFRSTO20
Price$96.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 15.80 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00124529
N° MFRSTO20
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
Votre prix96.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
STO20 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    15.8 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5690 lbf
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790210099
  • Poids
    0.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif