Aperçu
Description du fabricant
STO30 BRG
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau62 mm
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Largeur du rouleau19.8 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale7490 lbf
- Capacité de charge statique radiale11470 lbf
- Rpm max.2400 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790188626
- Poids0.73 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité