NAST30ZZR
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 24.80 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124560
N° MFRNAST30ZZR
Prix166.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 24.80 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124560
N° MFRNAST30ZZR
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
Prix166.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAST 30 ZZR BRG
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, blindé, sécable

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    24.80 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Capacité de charge statique
    45400 N
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge dynamique
    30 500 N
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557044816

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif