Motion
STO30ZZ
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 25 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124563
N° MFRSTO30ZZ
Prix124.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 25 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124563
N° MFRSTO30ZZ
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
Prix124.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
STO30ZZ BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    25 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7490 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11500 lbf
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790205897
  • Poids
    0.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif