NATR5LL

NTN
NATR5LL

Rouleau de fourche 16 mm de diamètre, alésage 5 mm, largeur de rouleau 11 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00124625
N° MFRNATR5LL
Prix69.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR5LL

Rouleau de fourche 16 mm de diamètre, alésage 5 mm, largeur de rouleau 11 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00124625
N° MFRNATR5LL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATR5LL ROULEAU À AIGUILLES BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    16 mm
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    945 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008913
  • CUP_NON
    4547359008913
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Poids
    0.040 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif