NATR 6

SKF
NATR 6

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, 6 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00124636
N° MFRNATR 6
Prix115.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 6

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, 6 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00124636
N° MFRNATR 6
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
Prix115.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN NATR 6

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.5 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • CUP_NON
    7316577104410
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues