NATR6
Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 6 mm, largeur de rouleau de 12 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124639
N° MFRNATR6
Prix61.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage de 6 mm, largeur de rouleau de 12 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124639
N° MFRNATR6
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
Prix61.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATR6 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1270 lbf
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790187711
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif