NATR10
Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 14 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124657
N° MFRNATR10
Prix99.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 30 mm de diamètre, alésage de 10 mm, largeur de rouleau de 14 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124657
N° MFRNATR10
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
Prix99.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATR10 BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2270 lbf
  • Rpm max.
    9400 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790192326
  • Poids
    0.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif