NATR12-PP
Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 15 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124661
N° MFRNATR12-PP
Prix154.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 15 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124661
N° MFRNATR12-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATR12-PP-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur du rouleau
    15 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1980 lbf
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Type de joint
    Joint en trois étapes des deux côtés avec des rondelles axiales en plastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    NATR-PP
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802418118
  • CUP_NON
    4012802418118
  • Poids
    0.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif