Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau35 mm
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Largeur du rouleau35 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale19 mm
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2448 lbf
- Capacité de charge statique radiale3575 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.6300 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.9450 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRR 15 S
- Numéro CUP du fabricant726166053048
- CUP_NON726166053048
- Poids0.23 lb