NATR 20

SKF
NATR 20

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00124695
N° MFRNATR 20
Prix277.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 20

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, 20 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00124695
N° MFRNATR 20
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
Prix277.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE SOUTIEN NATR 20

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    33.5 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • CUP_NON
    7316577720306
  • Poids
    0.56 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues