NATR25-PP
Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124702
N° MFRNATR25-PP
Prix216.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 25 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00124702
N° MFRNATR25-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix216.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATR25-PP-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    52 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6000 lbf
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Type de joint
    Joint en trois étapes des deux côtés avec des rondelles axiales en plastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    NATR-PP
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802418514
  • CUP_NON
    4012802418514
  • Poids
    0.71 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif