Aperçu
Description du fabricant
NUTR25 BRG
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau52 mm
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Largeur du rouleau24 mm
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureBlindé
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale9670 lbf
- Capacité de charge statique radiale14200 lbf
- Rpm max.3700 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790214004
- Poids0.64 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité