Aperçu
Description du fabricant
NUTR30 BRG
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau62 mm
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Largeur du rouleau29 mm
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Type de fermetureBlindé
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale13500 lbf
- Capacité de charge statique radiale18700 lbf
- Rpm max.3200 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790214011
- Poids1.05 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité