NUTR35
Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, alésage de 35 mm, largeur de rouleau de 29 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124726
N° MFRNUTR35
Prix230.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, alésage de 35 mm, largeur de rouleau de 29 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI00124726
N° MFRNUTR35
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
Prix230.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 35 BRG BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    72 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22000 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790188343
  • Poids
    1.54 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif